18 EWR-V Dig.Caliper 500mm/20″ incl. Accessories Data w.c.

Codice art.: 4112723KAL
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Metrologia Es. digitale
Lettura 0,01 mm
Campo di misura max. 500 mm
Campo di misura min. 0 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP65
Materiale acciaio legato (INOX)
Temprato sì
Numero di batterie contenute 1 pz.
Denominazione originale prodotto 18 EWR-V Digitaler UniversalMessschieber 500 mm inklusive Zubehör mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung
Imballaggio astuccio
Alimentazione Funzionamento a batteria
Superficie di contatto Temprato
Lettura 0,001 pollici
Asta di profondità sì
Stampo asta di profondità es. piatta
Fissaggio Vite di bloccaggio
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Funzione di PRESET sì
Risoluzione sì
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4112723KAL
EAN / GTIN 4059192002992
Codice del produttore 4112723KAL
Numero-L L40080 109176
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro a corsoio universale digitale MarCal 18 EWR-V
Campo di misura: 0 - 500 mm
Risoluzione mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Asta di profondità:
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
La fornitura comprende: Inserti di misura, Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia