16 EWR Pied à coulisse digital 200 mm av certif

Réf.: 4103304KAL
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
Métrologie mode numérique
Sommaire pièce unique
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Indice de protection IP IP67
Lecture commutable oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Référence fabricant 16 EWR
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure rodage fin
lecture 0,001 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Réglage fin non
Molette non
Blocage vis de blocage en haut
Guidage glissière surélevée
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Fonction de preset oui
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Arrêt automatique oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel

Identification et classification

Référence article 4103304KAL
EAN / GTIN 4059192058289
Réf. fabricant 4103304KAL
Article hors catalogue L40080 3083
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Glissières de guidage rodées
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Système de mesure par paliers
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
  • Râcleur d'impuretés dans le coulisseau

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 EWR Plage de mesure : 0 - 200 mm
  • Incrément numérique mm/pouce : 0.01 / .0005″
  • Cote de profondeur : carré
  • Interface de données : sans
  • Roue de friction:
  • Indice de protection IP : IP 67

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 16 EEE
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 8″
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension d en mm: 285 mm
  • Dimension b en mm: 50 mm
  • Dimension c en mm: 19 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Dimension a en mm: 10 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

ISO 13385-1