• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR(M17) Messschieber ohne Datenschnittstelle 200 mm ohne Reibrad eckiges Tiefenmaß mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103304KAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik digital
Inhalt Einzelteil
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
IP Schutzart IP67
Ablesung umschaltbar ja
Tiefenmaß-Form eckig
Norm ISO 13385
Material Edelstahl (INOX)
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Herstellerbezeichnung 16 EWR
Verpackung Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Ablesung 0,001 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Feineinstellung nein
Antriebsrolle nein
Feststellung Feststellschraube oben
Führung erhöhte Führungsbahn
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Preset-Funktion ja
Stand-by-Schaltung ja
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten ja
Auto-Abschaltung ja
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4103304KAL
EAN / GTIN 4059192058289
Herstellernummer 4103304KAL
L-Nummer L40080 3083
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR Messbereich: 0 - 200 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Tiefenmaß: eckig
  • Datenschnittstelle: ohne
  • Reibrad:
  • IP Schutzart: IP 67

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Datenschnittstelle: ohne
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Reibrad: false
  • Tiefenmaß: eckig
  • Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 16 EWR
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 8″
  • Messbereich: 0 - 200 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 285 mm
  • Abmessung b in mm: 50 mm
  • Abmessung c in mm: 19 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Abmessung a in mm: 10 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1