Wózek ręczny

Nr art.: 4102L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4102L
EAN / GTIN 4017976341026
Numer producenta 4102L
Numer L L90090 100526
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Lekki i bardzo poręczny wózek ręczny, spawany z rur stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Możliwość przykręcenia dyszla. Wyjmowana czerwoną plastikową miską (pojemność 200 litrów). Koła z oponami pneumatycznymi, piasty na łożyskach rolkowych. Dostawa w częściach. Łatwy montaż we własnym zakresie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 750
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 425
  • Długość całkowita (mm): 1566
  • Całkowita szerokość (mm): 682
  • Całkowita wysokość (mm): 777
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85