Carrello a mano

Codice art.: 4102L
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4102L
EAN / GTIN 4017976341026
Codice del produttore 4102L
Numero-L L90090 100526
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Carrello a mano leggero e molto maneggevole in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Timone imbullonabile. Con vasca in plastica rossa rimovibile (capacità 200 litri). Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Consegnato smontato. Facile automontaggio.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 200
  • Lunghezza superficie utile (mm): 750
  • Larghezza superficie utile (mm): 425
  • Lunghezza totale (mm): 1566
  • Larghezza totale (mm): 682
  • Altezza totale (mm): 777
  • Gomme: Gomme ad aria
  • Dimensione ruota (mm): 260 x 85