Kivitel:
szerelve
Leírás:
Könnyű és nagyon praktikus kézi kocsi acélcsőből hegesztve, porszórt kék RAL 5007. A kormánykar becsavarható. Kivehető piros műanyag tálcával (200 liter űrtartalom). Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal. Szétszerelt szállítás. Egyszerű önszerelés.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 200
Hasznos terület hossza (mm): 750
Hasznos szélesség (mm): 425
Teljes hossz (mm): 1566
Teljes szélesség (mm): 682
Teljes magasság (mm): 777
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85