Carro manual

Número de artículo: 4102L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 4102L
EAN / GTIN 4017976341026
Número del fabricante 4102L
Número L L90090 100526
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carro ligero y muy manejable de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. La barra de tracción se puede atornillar. Con un volquete rojo extraíble de plástico (200 litros de capacidad). Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada. Fácil autoensamblado.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 750
  • Ancho de la superficie útil (mm): 425
  • Longitud total (mm): 1566
  • Ancho total (mm): 682
  • Altura total (mm): 777
  • Neumáticos: Neumáticos
  • Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85