• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4102L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 4102L
EAN / GTIN 4017976341026
Herstellernummer 4102L
L-Nummer L90090 100526
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Mit herausnehmbarer roter Kunststoffmulde (200 Liter Inhalt). Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 200
  • Nutzflächenlänge (mm): 750
  • Nutzflächenbreite (mm): 425
  • Gesamtlänge (mm): 1566
  • Gesamtbreite (mm): 682
  • Gesamthöhe (mm): 777
  • Bereifung: Luft
  • Radgröße (mm): 260 x 85