Suwmiarki z noniuszem 1/50, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 410251 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,28 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,03 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,03 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 49,25 PLN /szt.
  • 88,45 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Etui
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,04 mm
Odczyt 0,02 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Długość szczęk L 40 mm
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa Analogowy
Podziałka noniusza mm/cale nie
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma ISO 13385
Podziałka 1/50 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 410251 150
EAN / GTIN 4059192001582
Numer producenta 4100650
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.
Bez podziałki calowej.
Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.