Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/50 150 mm

Prekės Nr.: 410251 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Gylmatis: plokščias
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,02 mm
Padalos vertė 1/50 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,04 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis plokščias
Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 410251 150
EAN / GTIN 4059192001582
Gamintojo numeris 4100650

Aprašymas

Modelis:

Chromuoti užrašai matiniai.
Tiksli, kontrastinga skalė.
Fiksavimo varžtas viršuje.
Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.
Be suskirstymo coliais.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys