{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,02 mm | |
Členenie | 1/50 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,04 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | ploché | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410251 150 | |
EAN/GTIN | 4059192001582 | |
Číslo výrobcu | 4100650 |