Posuvné měřítko nonius 1/50, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 410251 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Pouzdro
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odchylka měření E MPE 0,04 mm
Odečet 0,02 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Délka zobáku 40 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru plochý
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika Analogová
Stupnice nonia mm / palce ne
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Norma ISO 13385
Dělení 1/50 mm
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410251 150
EAN / GTIN 4059192001582
Číslo výrobce 4100650
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.
Jemná, kontrastní stupnice.
Stavěcí šroub nahoře.
Bez stupnice v palcích.
Měřicí plochy jemně lapované.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.