{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Estuche | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Material endurecido | sí | |
| Superficie de medición | Lapeado de forma muy fina | |
| Desviación de medición E MPE | 0,04 mm | |
| Lectura | 0,02 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Longitud del pico L | 40 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma plana | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Graduación nonio mm/pulgadas | no | |
| Modelo piezas de lectura | Con cromado mate | |
| Norma | ISO 13385 | |
| División | 1/50 mm | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 410251 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192001582 | |
| Número del fabricante | 4100650 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |