ADAPTER CABLE, RS232-USB, FOR MILLIMAR &, 1240

Nr art.: 4102331
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Adapterkabel RS232-USB; Millimar - USB Adapterkabel RS-232-USB
Długość przewodu 0,2 m
Przyłącze kablowe RS232; USB
Rodzaj produktu Kabel do ładowania/kabel transmisji danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4102331
EAN / GTIN 4059192001933
Numer producenta 4102331
Numer L L40080 2537
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For connecting the measuring instrument to a PC
  • Data transfer to MarCom or other applications via virtual communication interface

Opis:

  • Millimar - USB adapter cable RS-232-USB (0.2 m)

Cecha szcz.:

  • Data interface: USB A
  • Hardware interfaces: USB A
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Hardware interfaces: RS-232C
  • For measuring device: Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1741, 832 ; ( in conjunction with cable 7024634)
  • Product type: Millimar - USB
  • Product group name: Measurement data processing
  • Product group name: MarConnect
  • Accessory categories (eShop): Data cable
  • Product name: Adapter cable RS-232-USB
  • Cable length: 0.2 m