Adapterkabel RS232-USB (0,2 m) Millimar

Art.-nr.: 4102331
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Datakabel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4102331
EAN/GTIN 4059192001933
Producentnummer 4102331
L-nummer L40080 2537

Betegnelse

Udførelse:

  • Til tilslutning af måleudstyret til en pc
  • Dataoverførsel til MarCom eller via virtuel COM-grænseflade til andre programmer

Beskrivelse:

  • Millimar - USB-adapterkabel RS-232-USB (0,2 m)

Egenskab:

  • Datagrænseflade: USB A
  • Hardware-grænseflader: USB A
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Hardware-grænseflader: RS-232C
  • Til måleenhed: Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1741, 832 ; (i forbindelse med kabel 7024634)
  • Produkttype: Millimar - USB
  • Navn på produktgruppe: Behandling af måledata
  • Navn på produktgruppe: MarConnect
  • Tilbehørskategorier (eShop): Datakabel
  • Produktnavn: Adapterkabel RS-232-USB
  • Længde på kabel: 0.2 m

Egnede produkter

Tilbehør