Adaptérový kabel RS232-USB (0,2 m) Millimar

Artiklové číslo: 4102331
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Adapterkabel RS232-USB; Millimar - USB Adapterkabel RS-232-USB
Délka kabelu 0,2 m
Kabelové připojení RS232; USB
Druh produktu Nabíjecí/datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4102331
EAN / GTIN 4059192001933
Číslo výrobce 4102331
L-číslo L40080 2537
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pro připojení měřicího zařízení k PC
  • Přenos dat do MarCom nebo přes virtuální rozhraní COM do jiných aplikací

Popis:

  • Millimar - USB adaptérový kabel RS-232-USB (0,2 m)

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Hardwarová rozhraní: USB A
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Hardwarová rozhraní: RS-232C
  • Pro měřicí zařízení: Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1741, 832 ; ( ve spojení s kabelem 7024634)
  • Typ výrobku: Millimar - USB
  • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
  • Název skupiny výrobků: MarConnect
  • Kategorie příslušenství (eShop): Datový kabel
  • Název výrobku: Adaptérový kabel RS-232-USB
  • Délka kabelu: 0.2 m