Câble adapteur RS232-USB 0,1m Millimar

Réf.: 4102331
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Adapterkabel RS232-USB; Millimar - USB Adapterkabel RS-232-USB
Longueur de câble 0,2 m
Raccordement du câble RS232; USB
Type de produit câble de charge/Câble de données

Identification et classification

Référence article 4102331
EAN / GTIN 4059192001933
Réf. fabricant 4102331
Article hors catalogue L40080 2537
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour le raccordement de l'appareil de mesure à un PC
  • Transmission des données dans MarCom ou via interface COM virtuelle dans d'autres applications

Description:

  • Millimar - Câble adaptateur USB RS-232-USB (0.2 m)

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Interfaces matérielles: USB
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Interfaces matérielles: RS-232C
  • Pour appareil de mesure: Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1741, 832 ; ( en combinaison avec câble 7024634)
  • Type de produit: Millimar - USB
  • Nom du groupe de produits: Traitement des données de mesure
  • Nom du groupe de produits: MarConnect
  • Catégories d'accessoires (eShop): Câble de données
  • Désignation du produit: Câble adaptateur RS-232-USB
  • Longueur du câble: 0.2 m