Klucze sześciokątne TORX® z główką kulistą z krótkim ramieniem, titanium silver T30 x 191 mm

Nr art.: 40976
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40976
EAN / GTIN 4010995409760
Numer producenta 40976
Numer L L60070 4522
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 189 x 23 x 7 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Specjalnie do ciężko dostępnych śrub Torx i ciasnych miejsc.
  • Zastosowanie: główka kulista Torx umożliwia przykręcanie pod kątem do 25°.
  • Zastosowanie: Redukcja wysokości główki klucza trzpieniowego nawet o 15% umożliwia lepszy dostęp.
  • Zastosowanie: Redukcja ryzyka obrażeń kostek i opuszek palców dzięki wygięciu klucza trzpieniowego pod kątem 95°.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Trzon sześciokątny (Cal): 1/4″
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T30
  • Długość całkowita (мм): 191 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 19.2 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie