Klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX® s krátkým ramenem, titanově stříbrný T30 x 191 mm

Artiklové číslo: 40976
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40976
EAN / GTIN 4010995409760
Číslo výrobce 40976
L-číslo L60070 4522
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Umožňuje šroubování pod úhlem až 25°
  • Šetří zdraví: Snižuje riziko zranění díky zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci
  • Sníží vaše náklady: Ideální ochrana proti korozi při dokonale přesném lícování do šroubu zaručuje dlouhou životnost
  • Použití: Kulová hlava Torx umožňuje šroubovat pod úhlem až 25°
  • Použití: Snížení rizika zranění článků a konečků prstů díky 95° ohnutí zástrčného klíče
  • Použití: Speciálně pro obtížně přístupné šrouby Torx a stísněné podmínky
  • Použití: Snížení výšky hlavy zástrčného klíče až o 15 % umožňuje lepší přístupnost
  • Footnote: Kulová hlava TORX® od velikosti T9 Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Šestihranný dřík (Palec): 1/4″
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T30
  • Celková délka (mm): 191 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 19.2 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne