Cap sferic Torx® cu picior scurt, argint titan T30 x 191 mm

Cod articol.: 40976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 40976
EAN / GTIN 4010995409760
Număr producător 40976
L-Număr L60070 4522
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Permite fixarea și desfacerea la un unghi de până la 25°
  • Vă protejează sănătatea: Reducerea riscului de rănire prin creșterea spațiului de lucru cu mâna
  • Vă reduce costurile: Protecția ideală împotriva coroziunii cu o precizie perfectă de montare în șurub garantează o durată de viață lungă

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Lamă hexagonală (inch): 1/4″
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T30
  • Lungime totală (mm): 191 mm
  • Lungimea lamei cheii știftului (scurtă) (mm): 19,2 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr