Stiftnøgler TORX® med kuglehoved med korte ben, titansølv T30 x 191 mm

Art.-nr.: 40976
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 40976
EAN/GTIN 4010995409760
Producentnummer 40976
L-nummer L60070 4522
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Muliggør sammenskruninger under en vinkel på op til 25°.
  • Din sundhed skånes: Risiko for kvæstelser nedsættes, da der er mere plads til hånden.
  • Reducerer omkostningerne: Ideel korrosionsbeskyttelse med perfekt pasning i skruen sikrer en lang levetid.
  • Anvendelse: Særligt egnet til svært tilgængelige Torx-skruer samt snævre steder.
  • Anvendelse: Torx-kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.
  • Anvendelse: Bedre tilgang pga. reduktion af sekskantnøglens hovedhøjde på op til 15 %.
  • Anvendelse: Risiko for kvæstelser på knoer og fingerspidser nedsættes, da stiftnøglen kan drejes 95°.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Sekskantklinge (Tomme): 1/4″
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • TORX® 1: T30
  • Total længd (mm): 191
  • Længde Stiftlukningskniv (kort) (mm): 19.2
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej