Exit step for fixed ladders

Nr art.: 40945
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z balustradą tak
Szerokość stopni 520 m
Głębokość stopni 150 m
Rodzaj produktu Stopnie
Wykonanie stopnia stopień
Materiał aluminium
Masa 1,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40945
EAN / GTIN 4003866409457
Numer producenta 40945
Numer L L90010 1494
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokość stopnia: 520 mm.
  • Głębokość stopnia: 150 mm lub 200 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 1,4 kg
  • Materiał aluminium
  • Głębokość 150 mm