Scala acc.piano di uscita

Codice art.: 40945
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Ringhiera disponibile
Larghezza gradini 520 m
Profondità gradini 150 m
Tipo di prodotto Gradini
Esecuzione scaletta livello
Materiale alluminio
Peso 1,4 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40945
EAN / GTIN 4003866409457
Codice del produttore 40945
Numero-L L90010 1494
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza dei gradini: 520 mm.
  • Profondità del gradino: 150 mm o 200 mm.

Proprietà:

  • Materiale Alluminio
  • Peso 1.4 kg
  • Profondità 150 mm