• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Plezalna lestev Stopnica za izhod

Št. art.: 40945
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Ograje so na voljo da
Širina stopnica 520 m
Globina stopnice 150 m
Vrsta izdelka stopnice
Izvedba stopalne površine stopnje
Material aluminij
Masa 1,4 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40945
EAN/GTIN 4003866409457
Številka proizvajalca 40945
L-število L90010 1494
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Za razširitev zgornje stopnice.
  • Širina stopnice: 520 mm.
  • Globina stopnice: 150 mm ali 200 mm.

Lastnosti:

  • Teža 1,4 kg
  • Material aluminij
  • Globina 150 mm