Échelle à crinoline Marche palière

Réf.: 40945
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Garde-corps disponible oui
Largeur marches 520 m
Profondeur marches 150 m
Type de produit marches
Exécution marchepied étage
Matériau aluminium
Poids 1,4 kg

Identification et classification

Référence article 40945
EAN / GTIN 4003866409457
Réf. fabricant 40945
Article hors catalogue L90010 1494
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Largeur de marche : 520 mm.
  • Profondeur des marches : 150 mm ou 200 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 1.4 kg
  • Profondeur 150 mm