{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | RA-120 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Płyta podstawowa | zak | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Do min. średnicy obrabianego przedmiotu | 0 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 280 mm | |
| Maksymalna obciążalność na parę | 25 kg | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego | |
| Z wyświetlaczem | zak | |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Numer artykułu | 409023 RA120 | |
| EAN / GTIN | 4550501184717 | |
| Numer producenta | 211-543-13 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |