Medidor compacto de redondez Roundtest con función D.A.T., Tipo: RA120

Número de artículo: 409023 RA120
Descuento
15.483,60 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante RA-120
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Placa base
Manejo manual
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 0 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 280 mm
Capacidad de carga máxima por par 25 kg
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad
Con pantalla
Tipo de pantalla LCD

Identificación y clasificación

Número de artículo 409023 RA120
EAN / GTIN 4550501184717
Número del fabricante 211-543-13
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Se trata de un medidor compacto de redondez con función D.A.T (mesa alineable digitalmente).
El Roundtest RA-120 y RA-120P con D.A.T. le ofrece las siguientes ventajas:

La mesa giratoria muestra digitalmente los valores de desplazamiento del centrado y la nivelación, lo que facilita este importante proceso incluso para los operadores sin experiencia:
  1. Medición previa de dos secciones transversales en la pieza de trabajo.
  2. Tras la medición, los valores de centrado y nivelación se muestran en el monitor.
  3. Ajuste los valores indicados con los tornillos micrométricos digitales.
  4. El centrado y la nivelación han finalizado.
Área de centrado: ±3 mm
Intervalo de nivelación: ±1°

Especificación:

Modelo: RA-120 con D.A.T. (Mesa alineable digitalmente) Función
Modelo: RA-120
Pulgadas/métrico: Pulgadas/métrico
Diámetro máximo medible de la pieza de trabajo: 280 mm
⌀ de la pieza de trabajo máx.: 440 mm
Peso máximo de la pieza: 25 kg