• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kompaktní přístroj pro měření kulatosti Roundtest s funkcí D.A.T., Typ: RA120

Artiklové číslo: 409023 RA120
Sleva
390 885,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro maximální ⌀ obrobku 280 mm
Pro ⌀ obrobku 440 mm
Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 409023 RA120
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Jedná se o kompaktní přístroj pro měření kulatosti s funkcí D.A.T (digitální nastavení polohy stolu).
Roundtest RA-120 a RA-120P s D.A.T. nabízí následující výhody:

Otočný stůl digitálně zobrazuje hodnoty posunu při středění a nivelování, což tento důležitý proces usnadňuje i nezkušeným obsluhujícím pracovníkům:
  1. Předběžné měření dvou průřezů na obrobku.
  2. Po měření se hodnoty středění a nivelování zobrazí na monitoru.
  3. Nastavte zobrazené hodnoty pomocí digitálních mikrometrů.
  4. Středění a nivelování je dokončeno.
Rozsah středění: ±3 mm
Rozsah nivelování: ±1°

Specifikace:

Model: RA-120 s D.A.T. (Stůl s digitálním vyrovnáním) - funkce
Model: RA-120
Palcové/metrické: Palcové/metrické
Max. měřitelný průměr obrobku: 280 mm
Max. ⌀ obrobku: 440 mm
Max. hmotnost obrobku: 25 kg