• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktes Rundheitsmessgerät Roundtest mit D.A.T.-Funktion, Typ: RA120

Artikel-Nr.: 409023 RA120
Rabatt
15.180,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für maximalen Werkstück-⌀ 280 mm
für Werkstück-⌀ 440 mm
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 409023 RA120
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Dies ist ein kompaktes Rundheitsmessgerät mit D.A.T (Digital Ausrichtbarer Tisch)-Funktion.
Das Roundtest RA-120 und RA-120P mit D.A.T. bietet Ihnen folgende Vorteile:

Der Drehtisch zeigt digital die Versatzwerte der Zentrierung und Nivellierung an, was diesen wichtigen Prozess auch für den ungeübten Bediener einfach gestaltet:
  1. Vormessung von zwei Querschnitten auf dem Werkstück.
  2. Nach der Messung werden die Werte der Zentrierung und Nivellierung auf dem Monitor angezeigt.
  3. Die angezeigten Werte mit den digitalen Mikrometerschrauben einstellen.
  4. Zentrierung und Nivellierung ist beendet.
Zentrierbereich: ±3 mm
Nivellierbereich : ±1°

Spezifikation:

Modell: RA-120 mit D.A.T. (Digital Ausrichtbarer Tisch) Funktion
Modell: RA-120
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Max. messbarer Werkstückdurchmesser: 280 mm
Max. Werkstück ⌀: 440 mm
Max. Werkstückgewicht: 25 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb