{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Capacidad | 190 l | |
| Medida exterior longitud | 740 mm | |
| Medida exterior anchura | 690 mm | |
| Medida exterior altura | 460 mm | |
| Medida interior Longitud | 690 mm | |
| Medida interior Anchura | 640 mm | |
| Medida interior Altura | 430 mm | |
| Capacidad de carga | 100 kg | |
| Peso | 8,6 kg | |
| Material | Aluminio | |
| Con tapa | tak | |
| Rodillos integrados | nie | |
| Apilable | sí | |
| Número de cajas | 1 ud. | |
| Tipo de producto | Caja |
| Numer artykułu | 40843 | |
| EAN / GTIN | 4003866408436 | |
| Numer producenta | 40843 | |
| Numer L | L90010 1377 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |