• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 190l, IM: 690x640x430mm

Artikel-Nr.: 40843
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Inhaltsvolumen 190 l
Außenmaß Länge 740 mm
Außenmaß Breite 690 mm
Außenmaß Höhe 460 mm
Innenmaß Länge 690 mm
Innenmaß Breite 640 mm
Innenmaß Höhe 430 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Gewicht 8,6 kg
Material Aluminium
mit Deckel ja
integrierte Rollen nein
stapelbar ja
Anzahl Kisten 1 St.
Produktart Kiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40843
EAN / GTIN 4003866408436
Herstellernummer 40843
L-Nummer L90010 1377
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
  • Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
  • UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
  • ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
  • Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
  • Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
  • Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

  • Gewicht 8.6 kg
  • Innenmaß L x B x H 690 mm × 640 mm × 430 mm
  • Innere Höhe 430 mm
  • Innere Länge 690 mm
  • Material Aluminium
  • Passende Schaumauskleidung 43875
  • Volumen 190 l
  • max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 100 kg
  • Äußere Breite 690 mm
  • Äußere Höhe 460 mm
  • Äußere Länge 740 mm