Alu zaboj K470; 190l, IM: 690x640x430mm

Št. art.: 40843
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Notranja prostornina 190 l
Zunanja dolžina 740 mm
Zunanja širina 690 mm
Zunanja višina 460 mm
Notranja dolžina 690 mm
Notranja širina 640 mm
Notranja višina 430 mm
Nosilnost 100 kg
Masa 8,6 kg
Material Aluminij
S pokrovom Da
Integrirana kolesa Ne
Nakladalni da
Število škatel 1 kos
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40843
EAN/GTIN 4003866408436
Številka proizvajalca 40843
L-število L90010 1377
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Serija K 470 s 25 velikostmi ponuja edinstven izbor standardnih velikosti. Prostornina je od 13 l do 829 l. Možne so tudi posebne velikosti.
  • Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla, dvema trakovoma in vsestranskim penastim tesnilom v pokrovu.
  • Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
  • Visoka stabilnost zaradi 3 popolnoma varjenih okvirjev iz aluminijastih profilov.
  • Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
  • ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
  • Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
  • Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
  • 25 standardnih velikosti, izvedbe po meri na zahtevo.
  • Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.
  • Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.

Lastnosti:

  • Teža 8,6 kg
  • Notranje mere D x Š x V 690 mm × 640 mm × 430 mm
  • Notranja višina 430 mm
  • Notranja dolžina 690 mm
  • Material aluminij
  • Ujemajoča se penasta obloga 43875
  • Obseg 190 l
  • Največja bruto masa nevarnega blaga odobritev 100 kg
  • Zunanja širina 690 mm
  • Zunanja višina 460 mm
  • Zunanja dolžina 740 mm