{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Volume | 190 l | |
| Dim. ext., L | 740 mm | |
| Dim. ext., l | 690 mm | |
| Dim. ext., H | 460 mm | |
| Dim. int., L | 690 mm | |
| Dim. int., l | 640 mm | |
| Dim. int., H | 430 mm | |
| Charge admissible | 100 kg | |
| Poids | 8,6 kg | |
| Matériau | Aluminium | |
| Avec couvercle | oui | |
| Roulettes intégrées | non | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Nombre de caisses | 1 pc. | |
| Type de produit | Caisse |
| Référence article | 40843 | |
| EAN / GTIN | 4003866408436 | |
| Réf. fabricant | 40843 | |
| Article hors catalogue | L90010 1377 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |