Step straight ladder with standard stabiliser 16 steps

Nr art.: 40616
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,93 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 16
Szerokość stopnia 371 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 5,3 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Wysięg 1,43 m
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 4,14 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40616
EAN / GTIN 4031405406162
Numer producenta 040616
Numer L L90110 452
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Strefa uchwytu ergo-pad®
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Standardowy trawers z antypoślizgowymi stopkami drabinowymi o optymalnej dla wybranego produktu szerokości, umożliwiający bezpieczne stanie i wchodzenie na drabiny przystawne powyżej 3,0 m. Trawers jest dołączony luzem i przykręcony dwukrotnie do dolnego końca szyny
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 5300 mm
  • Gardło: 1430 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 4140 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 16 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość stopnia: 371 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak