Jednoduchý žebřík se standardní traverzou 16 stupňů

Artiklové číslo: 40616
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet příčných traverz 1
Šířka příčných nosníků 0,93 m
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 16
Šířka stupně 371 mm
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 5,3 m
Povrch stupátka Vrubování
Traverzy ano
Vyložení 1,43 m
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 4,14 m
Barva stříbrná
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40616
EAN / GTIN 4031405406162
Číslo výrobce 040616
L-číslo L90110 452
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Schodišťový žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Zóna uchopení systému ERGO-Pad®
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Standardní příčná lišta s protiskluzovými žebříky v optimální šířce k vybranému produktu pro bezpečný stojan a výstup pro přistávací žebříky nad 3,0 m. příčná lišta je dodávána volně a je dvakrát přišroubována ke spodnímu konci spojovací tyče
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5300 mm
  • Režie: 1430 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 4140 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 16 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 371 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano