Enotna lestev s standardnim prehodom 16 stopnic

Št. art.: 40616
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število prečnih traverz 1
Širina prečnih nosilcev 0,93 m
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 16
Širina stopnice 371 mm
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 5,3 m
Površina stopalne površine narebranost
Nosilne prečke da
Previs 1,43 m
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 4,14 m
Barva srebro
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40616
EAN/GTIN 4031405406162
Številka proizvajalca 040616
L-število L90110 452
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Descriere:

  • Scară de scară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • ERGO-Pad® Grip zone
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Traversă standard cu saboți de scară antiderapanți cu o lățime optimă față de produsul selectat pentru un suport sigur și urcare pentru scări de aterizare peste 3,0 m. traversa este furnizată lejer și este înșurubată de două ori la capătul inferior al barei de legătură
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5300 mm
  • Deasupra capului: 1430 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 4140 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 16 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea treptei: 371 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da