Escalera de un peldaño con travesaño estándar 16 peldaños

Número de artículo: 40616
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de travesaños 1
Anchura travesaños 0,93 m
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,42 m
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 16
Anchura de escalón 371 mm
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 235 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 5,3 m
Superficie peldaño Estriado
Travesaños
Alcance del brazo 1,43 m
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera 4,14 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 40616
EAN / GTIN 4031405406162
Número del fabricante 040616
Número L L90110 452
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalera hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Zona de agarre ERGO-Pad®
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carril cruzado estándar con zapatillas de escalera antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado para un soporte seguro y ascenso para escaleras de aterrizaje de más de 3,0 m. El carril cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 5300 mm
  • Gastos generales: 1430 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 4140 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 16 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho de paso: 371 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí