Dolly trolley W150; for OD 800x600

Nr art.: 40608
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Podstawa
Seria W150
Oznaczenie producenta Untersetzwagen W150
Materiał Aluminium
Szerokość podstawy 600 mm
Głębokość podstawy 800 mm
Materiał stojaka podłogowego aluminium
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 150 kg
Z regulacją wysokości nie
Długość 800 mm
Szerokość 600 mm
Masa 5,5 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40608
EAN / GTIN 4003866406081
Numer producenta 40608
Numer L L90010 1404
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Podwozie aluminiowe, wersja niska.
  • Podwozie: 2 kółka skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, szerokość 40 mm, lekkobieżne, gumowe opony, niebrudzące, łożyska toczne.
  • Pasuje do serii K470, Eurobox, ZARGES Box i pudełek K270.

Cecha szcz.:

  • Załaduj do maks. 150 kg
  • Waga 5,5 kg
  • Nadaje się do wymiarów zewnętrznych ok. 800 mm × ok. 600mm
  • Szerokość zewnętrzna 600 mm
  • Długość zewnętrzna 800 mm