Base móvil W150; para AM 800 x 600

Número de artículo: 40608
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Montura
Serie W150
Denominación del fabricante Untersetzwagen W150
Material Aluminio
Superficie de la base anchura 600 mm
Superficie de base profundidad 800 mm
Material soporte de suelo aluminio
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda Caucho macizo
Superficie de rodadura sin huella sí
Tipo de producto Soporte de material
Capacidad de carga máx. 150 kg
Regulable en altura no
Longitud 800 mm
Anchura 600 mm
Peso 5,5 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 40608
EAN / GTIN 4003866406081
Número del fabricante 40608
Número L L90010 1404
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Fabricada en aluminio, versión baja.
  • Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.
  • Apto para las series K470, Eurobox, ZARGES Box, así como para cajas K270.

Característica:

  • Ancho exterior 600 mm
  • Apto para medida exterior aprox.800mm × aprox.600mm
  • Carga bis max. 150 kg
  • Longitud exterior 800 mm
  • Peso 5.5 kg