• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cărucior de bază W150; pentru AM 800x600

Cod articol.: 40608
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Cadru
Serie W150
Denumirea producătorului Untersetzwagen W150
Material Aluminiu
Suprafaţă de bază lăţime 600 mm
Suprafaţă de bază adâncime 800 mm
Materialul suportului pe sol aluminiu
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Strat de rulare fără amprentă da
Tip produs Suport pentru material
Capacitate portantă max. 150 kg
Reglabil pe înălţime nu
Lungime 800 mm
Lăţime 600 mm
Greutate 5,5 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 40608
EAN / GTIN 4003866406081
Număr producător 40608
L-Număr L90010 1404
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Șasiu din aluminiu, design jos.
  • Șasiu: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, Ø 125 mm, lățime 40 mm, cu rulare lină, anvelope de cauciuc, fără marcaje, cu rulmenți cu role.
  • Potrivit pentru seriile K470, Eurobox, ZARGES Box și K270.

Caracteristică:

  • Încărcare până la max. 150 kg
  • Greutate 5,5 kg
  • Potrivit pentru dimensiuni exterioare de aprox. 800 mm × aprox. 600 mm
  • Lățimea exterioară 600 mm
  • Lungime exterioară 800 mm