{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pojemność | 77 l | |
| Długość zewnętrzna | 760 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 580 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 225 mm | |
| Długość wewnętrzna | 720 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 540 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 200 mm | |
| Masa | 4,2 kg | |
| Materiał | Aluminium | |
| Liczba uchwytów | 2 szt. | |
| Z pokrywą | nie | |
| Zintegrowane rolki | nie | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka |
| Numer artykułu | 40553 | |
| EAN / GTIN | 4003866405534 | |
| Numer producenta | 40553 | |
| Numer L | L90010 1453 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |