• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kasten K270; 77l; IM: 720x540x200mm

Artikel-Nr.: 40553
Netto: 165,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40553
EAN / GTIN 4003866405534
Herstellernummer 40553
L-Nummer L90010 1453

Beschreibung

Beschreibung:

Universalkasten aus Aluminium.
Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
Profilstöße vollverschweißt.
Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet.
Auf Wunsch Codierleisten für Zielsteuerung.
Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

Merkmal:

Gewicht 4.2 kg
Innenmaß L x B x H 720 mm × 540 mm × 200 mm
Innere Höhe 200 mm
Innere Länge 720 mm
Volumen 77 l
Äußere Breite 580 mm
Äußere Höhe 225 mm
Äußere Länge 760 mm

Passende Produkte

Zubehör