Cajón alu. K270; 77l; IM: 720x540x200mm

Número de artículo: 40553
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Capacidad 77 l
Medida exterior longitud 760 mm
Medida exterior anchura 580 mm
Medida exterior altura 225 mm
Medida interior Longitud 720 mm
Medida interior Anchura 540 mm
Medida interior Altura 200 mm
Peso 4,2 kg
Material Aluminio
Número de mangos 2 ud.
Con tapa no
Rodillos integrados no
Apilable
Tipo de producto Caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 40553
EAN / GTIN 4003866405534
Número del fabricante 40553
Número L L90010 1453
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Cubeta universal de aluminio.
  • Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
  • Juntas de perfil completamente soldadas.
  • Asa ergonómica con muelle en el frontal.
  • Apta para cintas transportadoras.
  • Bajo pedido con sistema de codificación para control electrónico.
  • Fabricación según las medidas indicadas en la normativa alemana DIN 15141.

Característica:

  • Alto exterior 225 mm
  • Altura interior 200 mm
  • Ancho exterior 580 mm
  • La. x An. x Al. interior 720 mm × 540 mm × 200 mm
  • Longitud exterior 760 mm
  • Longitud interior 720 mm
  • Peso 4.2 kg
  • Volumen 77 l

Productos adecuados