Caisse alu K270, 77 l, DI 720x540x200mm

Réf.: 40553
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume 77 l
Dim. ext., L 760 mm
Dim. ext., l 580 mm
Dim. ext., H 225 mm
Dim. int., L 720 mm
Dim. int., l 540 mm
Dim. int., H 200 mm
Poids 4,2 kg
Matériau Aluminium
Nombre de poignées 2 pc.
Avec couvercle non
Roulettes intégrées non
Possibilité d’empilage oui
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40553
EAN / GTIN 4003866405534
Réf. fabricant 40553
Article hors catalogue L90010 1453
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Construction en aluminium.
  • Châssis en profilés des côtés et du fond en profilés pleins
  • Joints de profilés intégralement soudés.
  • Poignées ergonomiques concaves sur les côtés.
  • Pour convoyeurs à rouleaux et convoyeurs à courroie.
  • Sur demande, barcode pour système de suivi de destination.
  • Adaptée aux palettes 1200 x 800.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 720 mm × 540 mm × 200 mm
  • Hauteur extérieure 225 mm
  • Hauteur intérieure 200 mm
  • Largeur extérieure 580 mm
  • Longueur extérieure 760 mm
  • Longueur intérieure 720 mm
  • Poids 4.2 kg
  • Volume 77 l