{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Czas pracy | 12 000 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | TWIN-CAL | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Oznaczenie producenta | TWIN-CAL IP67 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | zak | |
| Powierzchnia pomiarowa | pokryte węglikiem spiekanym | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,03 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt | 0,0005 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt okrągły | |
| Średnica okrągłego głębokościomierza | 1,6 mm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Układ Stand-by | zak | |
| Automatyczne wyłączanie | zak | |
| Ablesung umschaltbar | zak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
| Złącze | TESA Link Connector TLC; Złącze Digimatic; Złącze USB | |
| Czas pracy | 12 000 h | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 405521 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263132745 | |
| Numer producenta | 405521 3 |