Conjunto de pie de rey digital TWIN-CAL IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 3

Número de artículo: 405521 3
Descuento
569,53 €
Establecer precio 3 Unidad (163,67 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 30 jun 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 21,60 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 21,60 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 14,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 63,18 € /piezas
  • 35,22 € /piezas
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de pies de rey Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP67
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Margen de error 0,03 mm
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura pulgadas 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Longitud del pico 40 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Diámetro varilla de profundidad 1,6 mm
Ajuste preciso no
Metrología Digital
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by
Desconexión automática
Lectura conmutable
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Duración de funcionamiento 12.000 h
Norma ISO 13385
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 405521 3
EAN / GTIN 4067263132745
Número del fabricante 405521 3

Descripción

Ejecución:

  • Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.
  • Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.
  • Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.
  • Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.
  • La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.
Juego compuesto por 3 n.° 412785 tam.150.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498918, radio n.° 498921 tam. BT.

Descargas y documentos

Productos adecuados