SET DE etriere digitale TWIN-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de şublere: 3

Cod articol.: 405521 3
Reducere
575,11 €
Setați prețul 3 buc. (163,67 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 30 iun. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 21,60 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,60 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 14,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 54,00 € /buc.
  • 30,10 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şublere Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 12.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă Nein
Serie TWIN-CAL
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului TWIN-CAL IP67
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare armat cu carbură
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma rotund
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Digital
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by Da
Decuplare automată Da
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC
Durată de funcţionare 12.000 h
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 405521 3
EAN / GTIN 4067263132745
Număr producător 405521 3

Descriere

Execuţie:

  • Ghidaj perfect al cursorului pe şină, pentru o deplasare lină şi omogenă.
  • Construcţie robustă pentru durabilitate şi stabilitate pe termen lung a rezultatelor.
  • Protecţie ridicată împotriva prafului şi a lichidelor.
  • Lizibilitate bună cu scală circulară mare şi cu contrast ridicat.
  • Durabilitatea mare a bateriei vă scuteşte de schimbarea frecventă a acesteia.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte şi de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
set compus din 3× Cod 412785 ref. 150.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.