{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | LH-600 | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 0 mm - 600 mm | |
| Maximální rozsah použití | 0 mm - 972 mm | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
| Úhlopříčka displeje | 21,3 cm | |
| Displej s osvětlením pozadí | ano | |
| Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
| Přesnost opakování – rovina | 0,4 µm | |
| Přímost | 4 µm | |
| Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 5 µm | |
| Způsob pojezdu měřicích saní | pneumatická | |
| Provedení | s rukojetí | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
| Typ akumulátoru | Nikl-metal hydrid | |
| Měřicí síla | 1 N | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Celková výška | 996 mm | |
| Hmotnost | 26,1 kg | |
| Druh produktu | Výškoměr |
| Katalogové číslo | 405308 PROMO016 | |
| EAN / GTIN | 2050002128224 | |
| Číslo výrobce | PROMO016 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |