{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ámbito de aplicación mín. | 0 mm | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | |
| Serie | LH-600 | |
| Ámbito de aplicación máx. | 972 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Lectura | 0,0001 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; interfaz USB | |
| Precisión de repetición en el plano | 0,4 µm | |
| Fuerza de medición | 1 N | |
| Incremento numérico | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm; 0,1 mm | |
| Tipo de producto | altímetro | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 600 mm | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Metrología | digital | |
| Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± | 5 µm | |
| Rectitud ± | 4 µm | |
| Método de desplazamiento carro de medida | ejecución neumática | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Características | Indicación de tolerancia; Sistema absoluto | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Altura total | 996 mm | |
| Peso | 26,1 kg |
| Número de artículo | 405308 PROMO016 | |
| EAN / GTIN | 2050002128224 | |
| Número del fabricante | PROMO016 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |