405-416-425-435- Diagonal cutters

Nr art.: 405.10
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
Rodzaj produktu Cutting pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 405.10
EAN / GTIN 3148511751206
Numer producenta 405.10
Numer L L60130 1038
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matt burnished, red coating
  • Opening compression spring

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 11.5
  • C [mm]: 10.5
  • E [mm]: 10.5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60